FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030249 TOLEDO SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 840 75K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 22.2...22.2 W
Flusso luminoso - 4100...4100 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
EAN
5410288302492
Codice prodotto
SYL0030249
Cod. produttore
0030249
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
22.2...22.2 W
Flusso luminoso:
4100...4100 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
75000 h
Efficienza luminosa:
185 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
4100 lm
Denominazione lampada:
T8
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
107.2...107.2 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
23 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




