FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030245 TOLEDO SUPERIA T8 CCG L1200 2760LM 830 75K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 16.8...16.8 W
Flusso luminoso - 2760...2760 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
EAN
5410288302454
Codice prodotto
SYL0030245
Cod. produttore
0030245
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
16.8...16.8 W
Flusso luminoso:
2760...2760 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
75000 h
Efficienza luminosa:
164 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2760 lm
Denominazione lampada:
T8
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
81.2...81.2 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
17 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no