FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030228 TOLEDO LYNX TE 2250LM GX24Q 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX24q-4
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2250...2250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 167 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288302287
Codice prodotto
SYL0030228
Cod. produttore
0030228
Produttore
SYL
Base:
GX24q-4
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2250...2250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
167 mm
Tensione nominale:
100...100 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
113 lm/W
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2250 lm
Denominazione lampada:
Altri
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
200...200 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no


