FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030220 TOLEDO LYNX S 500LM G23 840 SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 166 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288302201
Codice prodotto
SYL0030220
Cod. produttore
0030220
Produttore
SYL
Base:
G23
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
166 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
500 lm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
19.6...19.6 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




