FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030131 TLD PLATINUM RT GOCCIA CL 840LM 827 E27CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 840...840 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
EAN
5410288301310
Codice prodotto
SYL0030131
Cod. produttore
0030131
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
840...840 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
210 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
840 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
17.4...17.4 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no