FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030045 TOLEDO GOCCIA V9 2450LM 840 E27 SL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2450...2450 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
EAN
5410288300450
Codice prodotto
SYL0030045
Cod. produttore
0030045
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2450...2450 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
123 lm/W
Diametro:
68 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2450 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
87...87 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0