pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030042 TOLEDO GOCCIA V9 1920LM 840 E27 SL

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1920...1920 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288300429

Codice prodotto

SYL0030042

Cod. produttore

0030042

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1920...1920 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

120 lm/W

Diametro:

68 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1920 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

69.6...69.6 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

LAMPADA LED TOLEDO GOCCIA 16W 1920 LUMEN (1920LM) 840 4000K LUCE BIANCA NATURALE 15000 ORE ATTACCO E27 EQUIVALENTE A INCANDESCENZA DA 120W CLASSE ENERGETICA E