FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029984 TOLEDO LIFESTYLE T180 ORO 250LM DIM E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2000...2000 K
Lunghezza - 173 mm
Confezione
2 PZ
EAN
5410288299846
Codice prodotto
SYL0029984
Cod. produttore
0029984
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2000...2000 K
Lunghezza:
173 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Altri
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
63 lm/W
Diametro:
180 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.7
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.15