FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029972 REFLED SUPERIA RT ES50 580LM DIM 840 36?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 580...580 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
6 PZ
EAN
5410288299723
Codice prodotto
SYL0029972
Cod. produttore
0029972
Produttore
SYL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
580...580 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Con telecomando / controllo remoto:
no


