FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029917 TOLEDO MIRAGE T45 125LM E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 125...125 lm
Temperatura di colore - 2000...2000 K
Lunghezza - 150 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288299174
Codice prodotto
SYL0029917
Cod. produttore
0029917
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
125...125 lm
Temperatura di colore:
2000...2000 K
Lunghezza:
150 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Altri
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
50 lm/W
Diametro:
45 mm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
0...0 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.16




