FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029696 TOLEDO MICROLYNX SATINATA 6,5W 650LM 830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GX53 
- Potenza della lampada - 6.5...6.5 W 
- Flusso luminoso - 650...650 lm 
- Lunghezza - 75 mm 
- Indice di resa cromatica - 80-89 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5410288296968
Codice prodotto
SYL0029696
Cod. produttore
0029696
Produttore
SYL
Base:
GX53
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Lunghezza:
75 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
25 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0