FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029695 TOLEDO MICROLYNX SATINATA 5W 470LM 840


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX53
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Lunghezza - 75 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296951
Codice prodotto
SYL0029695
Cod. produttore
0029695
Produttore
SYL
Base:
GX53
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Lunghezza:
75 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Diametro:
25 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0