FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029686 TOLEDO R7S 78MM DIM 8,5W 1055LM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Lunghezza - 78 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296869
Codice prodotto
SYL0029686
Cod. produttore
0029686
Produttore
SYL
Base:
R7s
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Lunghezza:
78 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Diametro:
29 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1