FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029684 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 7.7...7.7 W
Flusso luminoso - 850...850 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296845
Codice prodotto
SYL0029684
Cod. produttore
0029684
Produttore
SYL
Base:
R7s
Potenza della lampada:
7.7...7.7 W
Flusso luminoso:
850...850 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
118 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
110 lm/W
Diametro:
17 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1