FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029676 TOLEDO G9 3,2W 350LM DIMM.865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 3.2...3.2 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore - 5850...7150 K
Lunghezza - 59 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296760
Codice prodotto
SYL0029676
Cod. produttore
0029676
Produttore
SYL
Base:
G9
Potenza della lampada:
3.2...3.2 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
5850...7150 K
Lunghezza:
59 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
109 lm/W
Diametro:
18 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1