pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029675 TOLEDO G9 3,2W 350LM DIMM.840

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029675 TOLEDO G9 3,2W 350LM DIMM.840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 3.2...3.2 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 59 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296753

Codice prodotto

SYL0029675

Cod. produttore

0029675

Produttore

SYL

Base:

G9

Potenza della lampada:

3.2...3.2 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

59 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

109 lm/W

Diametro:

18 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO G9 3 2W 350LM DIMM.840