FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029672 TOLEDO RT G9 SAT.4,2W 400LM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4.2...4.2 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di vetro / copertura - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296722
Codice prodotto
SYL0029672
Cod. produttore
0029672
Produttore
SYL
Base:
G9
Potenza della lampada:
4.2...4.2 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
95 lm/W
Diametro:
18 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
400 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1