pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029671 TOLEDO RT G9 4,2W 470LM 865

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029671 TOLEDO RT G9 4,2W 470LM 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 5850...7150 K

  • Lunghezza - 55.5 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296715

Codice prodotto

SYL0029671

Cod. produttore

0029671

Produttore

SYL

Base:

G9

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

5850...7150 K

Lunghezza:

55.5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

112 lm/W

Diametro:

18 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO RT G9 4 2W 470LM 865