FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029670 TOLEDO RT G9 4,2W 470LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4.2...4.2 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 55.5 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296708
Codice prodotto
SYL0029670
Cod. produttore
0029670
Produttore
SYL
Base:
G9
Potenza della lampada:
4.2...4.2 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
55.5 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
112 lm/W
Diametro:
18 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1