pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029665 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 827 X2

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029665 TOLEDO RT G9 2,2W 250LM 827 X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G9

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore - 2430...2970 K

  • Lunghezza - 52.5 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296654

Codice prodotto

SYL0029665

Cod. produttore

0029665

Produttore

SYL

Base:

G9

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore:

2430...2970 K

Lunghezza:

52.5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

114 lm/W

Diametro:

15 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO RT G9 2 2W 250LM 827 X2