pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029663 TOLEDO GY6.35 2,4W 300LM 865

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029663 TOLEDO GY6.35 2,4W 300LM 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2.4...2.4 W

  • Flusso luminoso - 300...300 lm

  • Lunghezza - 57 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Lampada a filamento - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288296630

Codice prodotto

SYL0029663

Cod. produttore

0029663

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

2.4...2.4 W

Flusso luminoso:

300...300 lm

Lunghezza:

57 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

125 lm/W

Diametro:

13 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Lampada LED Feilo Sylviania tipo/modello TOLEDO GY6.35 2 4W 300LM 865