FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029661 TOLEDO GY6.35 2,4W 300LM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2.4...2.4 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Lunghezza - 57 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Lampada a filamento - no
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296616
Codice prodotto
SYL0029661
Cod. produttore
0029661
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
2.4...2.4 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Lunghezza:
57 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
125 lm/W
Diametro:
13 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1