FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029654 TOLEDO G4 1,9W 200LM 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.9...1.9 W
Flusso luminoso - 200...200 lm
Lunghezza - 45 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296548
Codice prodotto
SYL0029654
Cod. produttore
0029654
Produttore
SYL
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.9...1.9 W
Flusso luminoso:
200...200 lm
Lunghezza:
45 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Diametro:
16 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1