FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029638 TOLEDO GOCCIA 8W 806LM 830 E27 X4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296388
Codice prodotto
SYL0029638
Cod. produttore
0029638
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
34.8...34.8 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0