FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029632 TOLEDO SFERA 6,5W 806LM 840 E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 82 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288296326
Codice prodotto
SYL0029632
Cod. produttore
0029632
Produttore
SYL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
82 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
124 lm/W
Diametro:
45 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0