FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029624 TOLEDO SFERA 4,5W 470LM 827 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 4.5...4.5 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 2430...2970 K 
- Lunghezza - 77 mm 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5410288296241
Codice prodotto
SYL0029624
Cod. produttore
0029624
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
77 mm
Forma della lampada:
A sfera
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
45 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0