FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029589 TOLEDO GOCCIA 9,5W 1055LM 827 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 109 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5410288295893
Codice prodotto
SYL0029589
Cod. produttore
0029589
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
109 mm
Forma della lampada:
Goccia
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Diametro:
60 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0