FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029569 TOLEDO STICK 14W 1600LM 865 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore - 5850...7150 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295695
Codice prodotto
SYL0029569
Cod. produttore
0029569
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
5850...7150 K
Lunghezza:
45 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
114 lm/W
Diametro:
45 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0