FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029562 TOLEDO STICK 8W 850LM 840 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 8...8 W 
- Flusso luminoso - 850...850 lm 
- Temperatura di colore - 3600...4400 K 
- Lunghezza - 37 mm 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5410288295626
Codice prodotto
SYL0029562
Cod. produttore
0029562
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
850...850 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
37 mm
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
106 lm/W
Diametro:
37 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0