FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029561 TOLEDO STICK 8W 810LM 827 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 37 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295619
Codice prodotto
SYL0029561
Cod. produttore
0029561
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
37 mm
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
101 lm/W
Diametro:
37 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0