FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029559 TOLEDO STICK 5W 500LM 840 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 37 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295596
Codice prodotto
SYL0029559
Cod. produttore
0029559
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
37 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
37 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0