FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029545 TOLEDO RT GLOBO G125 8W 1055LM 827 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 178 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295459
Codice prodotto
SYL0029545
Cod. produttore
0029545
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
178 mm
Forma della lampada:
A sfera
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
132 lm/W
Diametro:
125 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1