FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029543 TOLEDO RT GLOBO G80 4,5W 470LM 827 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 122 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295435
Codice prodotto
SYL0029543
Cod. produttore
0029543
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
122 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
60 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


