FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029542 TOLEDO RT TUBOLARE T25 4,5W 470LM 827 E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 90 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295428
Codice prodotto
SYL0029542
Cod. produttore
0029542
Produttore
SYL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
90 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
25 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1




