FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029534 TOLEDO RT SFERA 6W 806LM 827 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2430...2970 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288295343
Codice prodotto
SYL0029534
Cod. produttore
0029534
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2430...2970 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
134 lm/W
Diametro:
46 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1




