FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029488 TOLEDO RT CANDELA DORATA 225LM 825 E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 225...225 lm
Temperatura di colore - 2250...2750 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
6 PZ
EAN
5410288294889
Codice prodotto
SYL0029488
Cod. produttore
0029488
Produttore
SYL
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
225...225 lm
Temperatura di colore:
2250...2750 K
Lunghezza:
97 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Altri
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Diametro:
35 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1