FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029366 TOLEDO RT CANDELA DIMM.4,5W 470LM 827 E2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Lunghezza - 93 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288293660
Codice prodotto
SYL0029366
Cod. produttore
0029366
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Lunghezza:
93 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
35 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1