FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029325 TOLEDO RT GOCCIA 6W 640LM 827 E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 640...640 lm
Lunghezza - 108 mm
Forma della lampada - Goccia
Confezione
6 PZ
EAN
5410288293257
Codice prodotto
SYL0029325
Cod. produttore
0029325
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
640...640 lm
Lunghezza:
108 mm
Forma della lampada:
Goccia
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
107 lm/W
Diametro:
60 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1