pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029320 TOLEDO RT GOCCIA ST DIMM.11W 1521LM 827

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11.5...11.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Lunghezza - 126 mm

  • Indice di resa cromatica - 80-89

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288293202

Codice prodotto

SYL0029320

Cod. produttore

0029320

Produttore

SYL

Base:

E27

Potenza della lampada:

11.5...11.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Lunghezza:

126 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

132 lm/W

Diametro:

70 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

LAMPADA LED VETRO A FILAMENTO TOLEDO RETRO GOCCIA SATINATA DIMMERABILE 11,2W 1521 LUMEN (1521LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO E27 CLASSE ENERGETICA D