FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029315 TOLEDO RT GOCCIA DIMM.11W 1521LM 827 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11.5...11.5 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Lunghezza - 126 mm
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
6 PZ
EAN
5410288293158
Codice prodotto
SYL0029315
Cod. produttore
0029315
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
11.5...11.5 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Lunghezza:
126 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
132 lm/W
Diametro:
70 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1