FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029310 TOLEDO RT ST64 DORATA 420LM 825 E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Lunghezza - 140 mm
Forma della lampada - Altri
Confezione
6 PZ
EAN
5410288293103
Codice prodotto
SYL0029310
Cod. produttore
0029310
Produttore
SYL
Base:
E27
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Lunghezza:
140 mm
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Altri
Efficienza luminosa:
93 lm/W
Diametro:
64 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1