FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029298 TOLEDO T8 1500MM 25,5W 2700LM 840 RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 25.5...25.5 W
Flusso luminoso - 2700...2700 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 1513 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292984
Codice prodotto
SYL0029298
Cod. produttore
0029298
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
25.5...25.5 W
Flusso luminoso:
2700...2700 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
1513 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Efficienza luminosa:
106 lm/W
Diametro:
28 mm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0