pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029295 TOLEDO T8 1200MM 19,5W 2000LM 840 RL

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029295 TOLEDO T8 1200MM 19,5W 2000LM 840 RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 19.5...19.5 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 1212.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288292953

Codice prodotto

SYL0029295

Cod. produttore

0029295

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

19.5...19.5 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

1212.4 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

103 lm/W

Diametro:

28 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO T8 1200MM 19 5W 2000LM 840 RL, Lampada LED