FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029291 TOLEDO T8 600MM 10W 1000LM 830 RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Temperatura di colore - 2700...3300 K
Lunghezza - 602.8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292915
Codice prodotto
SYL0029291
Cod. produttore
0029291
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Temperatura di colore:
2700...3300 K
Lunghezza:
602.8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
28 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0