pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029277 TOLEDO SUPERIA T8 UNI 1500MM 23W 3600LM 840

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 23...23 W

  • Flusso luminoso - 3600...3600 lm

  • Temperatura di colore - 3600...4400 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5410288292779

Codice prodotto

SYL0029277

Cod. produttore

0029277

Produttore

SYL

Base:

G13

Potenza della lampada:

23...23 W

Flusso luminoso:

3600...3600 lm

Temperatura di colore:

3600...4400 K

Lunghezza:

1514 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

157 lm/W

Diametro:

28 mm

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

100000

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

TUBO LED T8 TOLEDO SUPERIA T8 UNIVERSALE (ALIMENTATORE ELETTRONICO, TENSIONE DI RETE, REATTORE MAGNETICO ) 1500MM 23W 3600 LUMEN (3600LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D