FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029273 TOLEDO SUPERIA T8 UNI 600MM 7,5W 1100LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 603 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292731
Codice prodotto
SYL0029273
Cod. produttore
0029273
Produttore
SYL
Base:
G13
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
603 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
147 lm/W
Diametro:
28 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0




