FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029261 TOLEDO SUPERIA T5 ECG HE 600MM 1000LM 84


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 1100...1100 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292618
Codice prodotto
SYL0029261
Cod. produttore
0029261
Produttore
SYL
Base:
G5
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
157 lm/W
Diametro:
17 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1100 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
29.2...31.8 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0