FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029258 TOLEDO SUPERIA T5 AC 1500MM 2800LM 840


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G5 
- Potenza della lampada - 18.5...18.5 W 
- Flusso luminoso - 2800...2800 lm 
- Temperatura di colore - 3600...4400 K 
- Lunghezza - 1462 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
5410288292588
Codice prodotto
SYL0029258
Cod. produttore
0029258
Produttore
SYL
Base:
G5
Potenza della lampada:
18.5...18.5 W
Flusso luminoso:
2800...2800 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
1462 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
151 lm/W
Diametro:
17 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0