FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029256 TOLEDO SUPERIA T5 AC 1200MM 2400LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2400...2400 lm
Temperatura di colore - 3600...4400 K
Lunghezza - 1162 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5410288292564
Codice prodotto
SYL0029256
Cod. produttore
0029256
Produttore
SYL
Base:
G5
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2400...2400 lm
Temperatura di colore:
3600...4400 K
Lunghezza:
1162 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
150 lm/W
Diametro:
17 mm
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0