FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029240 REFLED RT MR11 4W 345LM 840 36°


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU4 
- Potenza della lampada - 4...4 W 
- Flusso luminoso - 345...345 lm 
- Lunghezza - 38 mm 
- Indice di resa cromatica - 80-89 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
5410288292403
Codice prodotto
SYL0029240
Cod. produttore
0029240
Produttore
SYL
Base:
GU4
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
345...345 lm
Lunghezza:
38 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Diametro:
35 mm
Intensità luminosa:
600 cd
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1